Pennello tondo SolidPro M per verniciature di qualità, ⌀: 30mm

Codice art.: 087002 30
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    13,31 € / 1 articolo
  • da 12 articoli
    11,09 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
446 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 30 mm
Colore setole nero
Denominazione originale prodotto SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 30mm
Materiale, impugnatura legno
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennello tondo
Linguetta iniziale Ghiera di tessuto doppia
Forma della testina di pennelli Tonda
Dimensione del pennello 6
Disposizione setole scaglionate
Materiale setole Setole cinesi
Top 90 %
Per Velature; Vernice; Vernice a base di solvente; Vernice industriale
Campo di impiego Velatura; Verniciatura
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087002 30
EAN / GTIN 4013307811428
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Pennello tondo nero con setole sintetiche. Con ghiera di tessuto doppia, testa del pennello bombata e manico in legno duro non verniciato. La migliore conduzione possibile del pennello, ideale per finiture a parete precise come ai margini di finestre e porte. Anche per velature sul legno sottili e spesse.