Pennello tondo SolidPro M per verniciature di qualità, ⌀: 35mm

Codice art.: 087002 35
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 articolo
    19,07 € / 1 articolo
  • da 12 articoli
    15,89 € / 1 articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 35 mm
Colore setole nero
Denominazione originale prodotto SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 35mm
Materiale, impugnatura legno
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennello tondo
Linguetta iniziale Ghiera di tessuto doppia
Forma della testina di pennelli Tonda
Disposizione setole scaglionate
Materiale setole Setole cinesi
Top 90 %
Per Velature; Vernice; Vernice a base di solvente; Vernice industriale
Campo di impiego Velatura; Verniciatura
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087002 35
EAN / GTIN 4013307811442
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Pennello tondo nero con setole sintetiche. Con ghiera di tessuto doppia, testa del pennello bombata e manico in legno duro non verniciato. La migliore conduzione possibile del pennello, ideale per finiture a parete precise come ai margini di finestre e porte. Anche per velature sul legno sottili e spesse.