Pensulă inelară SolidPro M Pentru lăcuiri de înaltă calitate, ⌀: 30mm

Cod articol.: 087002 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,04 € / 1 buc.
  • de la 12 bucăți
    10,86 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
449 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru 30 mm
Culoare perii negru
Denumirea producătorului SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 30mm
Material, mâner lemn
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă cilindrică
Bandă de prindere Bandă de prindere din sfoară dublă
Forma cap perie rotund
Mărimea pensulei 6
Aranjare perii cu decalaj
Material peri Pensulă chinezească
Peri 90 %
Recomandat pentru Glazuri; Lacuri cu conţinut de solvent; Lăcuit; Vopsele industriale
Domeniu de utilizare Satinare; Vopsire
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 087002 30
EAN / GTIN 4013307811428
Producător/responsabil CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descriere

Execuţie:

Perie cilindrică cu peri artificiali negru. Cu bandă de prindere din sfoară, cap bombat de pensulă şi coadă din lemn dur nelăcuită. Cel mai bun ghidaj posibil al periei, ideal pentru delimitare la marginile pereţilor, cum ar fi la ferestre şi la uşi. Şi pentru vopsele de lemn, aplicate în strat subţire sau gros.