{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr | 30 mm | |
| Barva štětin | černá | |
| Označení výrobce | SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 30mm | |
| Materiál, rukojeť | dřevo | |
| Povlak | Bez nátěru | |
| Druh produktu | Kulatý štětec | |
| Předvalek | Dvojitá vláknová objímka | |
| Tvar hlavy štětce | Kulatý | |
| Velikost štětce | 6 | |
| Uspořádání štětin | odstupňované | |
| Materiál štětiny | Čínské štětiny | |
| Vrcholy | 90 % | |
| Vhodné pro | Laky; Laky obsahující rozpouštědla; Lazury; Průmyslové laky | |
| Rozsah použití | Lakování; Lazurování | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | rukojeť |
| Katalogové číslo | 087002 30 | |
| EAN / GTIN | 4013307811428 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |