{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 30mm | |
| Premer | 30 mm | |
| Barva ščetin | črna | |
| Material, ročaj | les | |
| Prevleka | nelakirano | |
| Vrsta izdelka | okrogli čopič | |
| Predtrak | dvojni predtrak | |
| Oblika glave čopiča | Krog | |
| Velikost čopiča | 6 | |
| Razporeditev ščetin | stopničast | |
| Material ščetin | kitajske ščetine | |
| Tops | 90 % | |
| Primerno za | industrijski laki; laki; laki na osnovi topil; lazure | |
| Področje uporabe | barvanje; lazuranje | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 087002 30 | |
| EAN/GTIN | 4013307811428 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com |