Pinceau rond SolidPro M pour peintures de haute qualité, ⌀: 30mm

Réf.: 087002 30
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    13,44 € / 1 unité
  • De 12 unités
    11,20 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
432 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre 30 mm
Couleur soies Noir
Référence fabricant SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 30mm
Matériau, poignée bois
Revêtement sans vernis
Type de produit pinceaux ronds
Amorce double virole en fibres
Forme tête de pinceau Rond
Taille de pinceau 6
Disposition des soies échelonnée
Matériau soies soies de Chine
Garniture 90 %
Pour lasures; peinture; peinture industrielle; vernis à base de solvants
Domaine d’utilisation lasurage; vernissage
Sommaire pièce unique
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 087002 30
EAN / GTIN 4013307811428
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Exécution:

Pinceau rond, avec soies synthétiques noires. Avec double virole en fibres, tête bombée et manche en bois dur non verni. Guidage du pinceau optimal, idéal pour peindre le long des bords des murs, par ex. les fenêtres et les portes. Convient également aux lasures pour bois à couche mince et épaisse.