SolidPro M apvalus teptukas aukštos kokybės dažams, ⌀: 30mm

Prekės Nr.: 087002 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    13,44 € / 1 vnt.
  • Nuo 12 vienetai
    11,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
571 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SolidPro M Ringpinsel für hochwertige Lackierungen, ⌀: 30mm
Skersmuo 30 mm
Šerių spalva juodos
Medžiaga, rankena mediena
Danga nedažyt.
Produkto rūšis apvalus teptukas
Įvadas dviguba juostelė
Teptuko galvutės forma Apvali
Teptuko dydis 6
Šerių išdėstymas sukrauta vienas ant kito
Medžiaga šeriai kininiai šeriai
Viršus 90 %
Tinka dažai; dažai su tirpikliais; glazūros; pramoniniai dažai
Paskirtis dažymas; glazūravimas
Turinys atskira dalis
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 087002 30
EAN / GTIN 4013307811428
Gamintojas / atsakingas asmuo CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Germany, www.storch-ciret.com

Aprašymas

Modelis:

Sintetinių šerių, juodas apvalus teptukas. Su dvigubu apvadu, išlenkta teptuko galvute ir nelakuota kietmedžio rankena. Geriausias įmanomas apdirbimas šepečiu, puikiai tinka apdirbti briaunas, pvz., langų ir durų. Taip pat ploniems ir storasluoksniams lako sluoksniams ant medinių paviršių.