{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza | 12 mm | |
| Diametro totale | 8 mm | |
| Forza di tenuta nominale | 3 N | |
| Materiale nucleo magnetico | alluminio-nichel-cobalto | |
| Materiale superficie | es. zincata | |
| Accorciamento retro max. | 3 mm | |
| Termostabilità max. | 220 °C | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di presa per aste |
| Codice articolo | 085925 8 | |
| EAN / GTIN | 2050000964817 | |
| Codice del produttore | E731 |