Stavmagnet med passningsmått 8 mm

Art-nr: 085925 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 3 N
8 mm
höjd 12 mm
max förkortningsmått baksida 3 mm
Material magnetkärna AlNiCo
Material yta förzinkade
maximal temperaturbeständighet 220 °C
Produktslag Stavmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085925 8
EAN/GTIN 4045197153555
Tillverkarens nummer E731

Benämning

Utförande:

  • Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AINiCo.
  • Passningstolerans på ytter-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen