{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Altezza | 20 mm | |
| Diametro totale | 16 mm | |
| Forza di tenuta nominale | 15 N | |
| Materiale nucleo magnetico | alluminio-nichel-cobalto | |
| Materiale superficie | es. zincata | |
| Accorciamento retro max. | 5 mm | |
| Termostabilità max. | 220 °C | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di presa per aste |
| Codice articolo | 085925 16 | |
| EAN / GTIN | 2050000965128 | |
| Codice del produttore | E734 |