Tyčový magnet s lícovaným rozměrem, AlNiCo, ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 085925 8
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
506 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 12 mm
Průměr celkový 8 mm
Jmenovitá přídržná síla 3 N
Materiál magnetické jádro hliník nikl kobalt
Materiál povrch pozinkováno
Redukční rozměr zadní strana max. 3 mm
Teplotní odolnost max. 220 °C
Druh produktu Tyčový podavač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085925 8
EAN / GTIN 2050000964817
Číslo výrobce E731

Popis

Provedení:

  • Odstíněný tyčový magnet s magnetickým jádrem z AINiCo.
  • Tolerance lícování na vnější průměr ⌀ h6.
  • Tepelná odolnost do maximálně 220 °C.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.