Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, ⌀: 13mm

Codice art.: 085925 13
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
351 pezzi in magazzino
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 18 mm
Diametro totale 13 mm
Forza di tenuta nominale 10 N
Materiale nucleo magnetico alluminio-nichel-cobalto
Materiale superficie es. zincata
Accorciamento retro max. 7 mm
Termostabilità max. 220 °C
Tipo di prodotto Dispositivo di presa per aste

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085925 13
EAN / GTIN 2050000965111
Codice del produttore E733

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AINiCo.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.