Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, ⌀: 8mm

Cod articol.: 085925 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 12 mm
Diametru total 8 mm
Forţă de fixare nominală 3 N
Material miez magnetic aluminiu-nichel-cobalt
Material suprafață galvanizat
Dimensiunea de reducere înapoi max. 3 mm
Rezistență la temperatură max. 220 °C
Tip produs Cilindric

Identificare și clasificare

Cod articol 085925 8
EAN / GTIN 2050000964817
Număr producător E731

Descriere

Execuţie:

  • Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AINiCo.
  • Toleranţa de ajustaj la ⌀ exterior h6.
  • Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicaţie:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.