• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Magnete permanente cilindrico con accoppiamento, AlNiCo, ⌀: 10mm

Codice art.: 085925 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
323 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di tenuta nominale 5 N
10 mm
Altezza 16 mm
Accorciamento massimo retro 6 mm
Materiale nucleo del magnete AlNiCo
Materiale superficie zincato
Termostabilità massima 220 °C
Tipo di prodotto Magnete permanente cilindrico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085925 10
EAN / GTIN 2050000965104
Codice del produttore E732

Descrizione

Esecuzione:

  • Magnete permanente cilindrico schermato con nucleo in AINiCo.
  • Tolleranza sul ⌀ esterno h6.
  • Resistenza alle alte temperature fino a max. 220 °C.

Uso:

Per serraggio, montaggio, inserimento per compressione, incollaggio o colata.