Ploščati magnet z natančno mero, AlNiCo, ⌀: 16mm

Št. art.: 085925 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
761 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 20 mm
Skupni premer 16 mm
Nazivna sila držanja 15 N
Material, magnetno jedro aluminijev-nikelj-kobalt
Material, površina pocinkano
Največja mera krajšanja na zadnji strani 5 mm
Temperaturna odpornost maks. 220 °C
Vrsta izdelka palični prijemalnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085925 16
EAN/GTIN 2050000965128
Številka proizvajalca E734

Opis

Izvedba:

  • Oklopljeno ploščato prijemalo z magnetnim jedrom iz AINiCo.
  • Toleranca prilega na zunanji ⌀ h6.
  • Temperaturna obstojnost do maksimalno 220 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.