Stavmagnet med passningsmått 16 mm

Art-nr: 085925 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
196 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 15 N
16 mm
höjd 20 mm
max förkortningsmått baksida 5 mm
Material magnetkärna AlNiCo
Material yta förzinkade
maximal temperaturbeständighet 220 °C
Produktslag Stavmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085925 16
EAN/GTIN 2050000965128
Tillverkarens nummer E734

Benämning

Utförande:

  • Skärmad stavmagnet med magnetkärna av AINiCo.
  • Passningstolerans på ytter-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig upp till 220 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.
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
    ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen