Rúdmágnes illesztési mérettel 16 mm

Cikkszám: 085925 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 15 N
16 mm
Magasság 20 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal 5 mm
Mágnesmag anyaga AlNiCo
Munkadarab felülete horganyzott
Maximális hőállóság 220 °C
Termék fajtája Rúdrögzítő mágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085925 16
EAN / GTIN 2050000965128
Gyártó száma E734

Leírás

Kivitel:

  • Árnyékolt rúdmágnes AINiCo mágnesmaggal.
  • Illesztési tűrés h6 külső ⌀-re.
  • Hőálló maximum 220 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz