{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero pezzi | 1 | |
| Frequenza | 13,56 MHz | |
| Applicazione radio | HID (Human Interface Device) | |
| Tipo di prodotto | Tecnologia RFID | |
| Attacco | USB | |
| Tipo di trasmissione | Radio | |
| Lunghezza | 120 mm | |
| Larghezza | 24 mm | |
| Altezza | 19 mm |
| Codice articolo | 085670 READER-BT | |
| Produttore/persona responsabile | Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 Erfurt, Deutschland, https://www.microsensys.de/ |