Bralnik RFID v obliki pisala, Tip: READER-BT

Št. art.: 085670 READER-BT
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 120 mm
Širina 24 mm
Višina 19 mm
Frekvenca 13,56 MHz
Število delov 1
Vrsta izdelka Tehnologija RFID

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085670 READER-BT
Proizvajalec/odgovorna oseba Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 ERFURT, Deutschland

Opis

Izvedba:

Naprava uporablja tehnologijo za prenos RFID (radio-frequency identification) in oddaja v območju kratkih valov. Povezava prek HID (vhodna naprava).
  • Bralnik za brezkontaktno branje ustreznih ploščic RFID.
  • Za povezavo prek Bluetooth® 5.1.
  • Oddaja v območju kratkih valov.
  • Za uporabo v notranjosti.
  • Uporaba pri sobni temperaturi.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.

Prednosti:

Hoffmann Group Connected
S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.