• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Reader Pen RFID, Modello: READER-BT

Codice art.: 085670 READER-BT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 120 mm
Larghezza 24 mm
Altezza 19 mm
Frequenza 13,56 MHz
Numero pezzi 1
Tipo di prodotto Tecnologia RFID

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085670 READER-BT
Produttore/persona responsabile Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 ERFURT, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

L’apparecchio usa la tecnica di trasmissione RFID (radio-frequency identification) e trasmette nel campo delle onde corte. Collegamento mediante HID (unità di input).
  • Lettore per la lettura senza contatto di chip RFID idonei.
  • Per connettersi via Bluetooth® 5.1.
  • Trasmette nel campo delle onde corte.
  • Per uso interno.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.

Vantaggi:

Hoffmann Group Connected
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.