RFID Reader Pen, Type: READER-BT

Réf.: 085670 READER-BT
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Nombre de pièces 1
Fréquence 13,56 MHz
Application radio HID (Human Interface Device)
Type de produit technique RFID
Connexion USB
Type de transmission radio
Longueur 120 mm
Largeur 24 mm
Hauteur 19 mm

Identification et classification

Référence article 085670 READER-BT
Fabricant/personne responsable Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 Erfurt, Deutschland, https://www.microsensys.de/

Description

Exécution:

L’appareil utilise la technique de transmission RFID (radio-frequency identification) et transmet sur ondes courtes. Connexion via HID (périphérique d’entrée).
  • Lecteur pour la lecture sans contact de puces RFID adaptées.
  • Pour connexion via Bluetooth® 5.1.
  • Transmission sur ondes courtes.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Utilisation à température ambiante.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
Cet article est compatible avec les solutions logicielles Hoffmann Group Connected.

Avantage(s):

Hoffmann Group Connected
Avec cet article, vous allez acquérir un composant de base pour votre production en réseau numérique. Associé au module logiciel correspondant, il permet d’augmenter la productivité.