• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Czytnik RFID – pióro, Typ: READER-BT

Nr art.: 085670 READER-BT

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba elementów 1
Częstotliwość 13,56 MHz
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device)
Rodzaj produktu Technologia RFID
Przyłącze USB
Sposób przesyłania Bezprzewodowa
Długość 120 mm
Szerokość 24 mm
Wysokość 19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 085670 READER-BT
Producent/osoba odpowiedzialna Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 Erfurt, Deutschland, https://www.microsensys.de/

Opis

Wykonanie:

Urządzenie wykorzystuje technologię transmisji RFID (radio-frequency identification) i nadaje w zakresie fal krótkich. Połączenie przez HID (urządzenie wejściowe).
  • Czytnik do bezdotykowego odczytu pasujących czipów RFID.
  • Do połączeń przez Bluetooth® 5.1.
  • Nadaje w zakresie fal krótkich.
  • Do stosowania we wnętrzach.
  • Stosowanie w temperaturze pokojowej.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
Ten artykuł jest kompatybilny z oprogramowaniem Hoffmann Group Connected.

Zaleta:

Hoffmann Group Connected
Nabywając ten artykuł, kupujący otrzymuje element umożliwiający realizację cyfrowych procesów produkcji połączonych w sieć. Możliwość poprawy produktywności w połączeniu z odpowiednim modułem oprogramowania.