RFID Reader Pen, Tyyppi: READER-BT

Tuote nro.: 085670 READER-BT
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 120 mm
Leveys 24 mm
Korkeus 19 mm
Taajuus 13,56 MHz
Osien määrä 1
Tuotetyyppi RFID-tekniikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 085670 READER-BT
Valmistaja/vastuuhenkilö Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 ERFURT, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Laite käyttää RFID-lähetystekniikkaa (radio-frequency identification) ja lähettää lyhytaaltojen alueella. HID-yhteys (syöttölaite).
  • Lukulaite sopivien RFID-sirujen kosketuksettomaan lukemiseen.
  • Yhteyden muodostaminen Bluetooth® 5.1:n kautta.
  • Lähettää lyhytaaltoalueella.
  • Sisäkäyttöön.
  • Käyttö huoneenlämmössä.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
Tämä tuote on yhteensopiva Hoffmann Group Connected -ohjelmistoratkaisujen kanssa.

Etu:

Hoffmann Group Connected
Tämän tuotteen myötä saat käyttöösi työkalun digitaalisesti verkottunutta tuotantoa varten. Kunkin ohjelmistomoduulin avulla voidaan lisätä tuottavuutta.