RFID Reader Pen, Typ: READER-BT

Artiklové číslo: 085670 READER-BT
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz s bateriemi
Počet přepážek 1
Frekvence 13,56 MHz
Bezdrátová aplikace HID (Human Interface Device)
Druh produktu Technika RFID
Přípojka USB
Typ přenosu Bezdrátové
Délka 120 mm
Šířka 24 mm
Výška 19 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085670 READER-BT
Výrobce/odpovědná osoba Micro-Sensys GmbH Office Park im GVZ, In der Hochstedter Ecke 2, 99098 Erfurt, Deutschland, https://www.microsensys.de/

Popis

Provedení:

Přístroj používá techniku přenosu RFID (radio-frequency identification) a vysílá v rozsahu krátkých vln. Spojení pomocí HID (vstupní zařízení).
  • Čtečka pro bezdotykové čtení vhodných RFID-čipů.
  • Připojení přes rozhraní Bluetooth® 5.1.
  • Vysílá v rozsahu krátkých vln.
  • K použití ve vnitřním prostředí.
  • Použití při teplotě místnosti.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected
S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.