• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Stampante per etichette LabelWriter, Modello: LW450

Codice art.: 085505 LW450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello LW450
Alimentazione Alimentazione di rete
Denominazione originale prodotto Dymo LabelWriter 450
Tipo di prodotto Etichettatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085505 LW450
EAN / GTIN 3501170838778
Codice del produttore S0838770
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Strumento da tavolo facile da utilizzare per creare in modo rapido (51 etichette al minuto) e semplice etichette con indirizzi, di spedizione, per classificatori, con nominativi, per CD/DVD e molte altre ancora. Stampa termica diretta per un effetto nitido. Risoluzione 600×300 dpi.
  • Per etichette con una larghezza massima di 53 mm.
  • Compatibile con PC e Mac, interfaccia USB, stampa di etichette con indirizzi direttamente dai programmi Office.
  • Stampa e creazione di tutti i comuni codici a barre e QR, caratteri speciali e file immagini con risoluzione di 300 dpi.

Fornitura:

Con alimentatore, cavo USB, CD software, rotolo iniziale per etichette da 28×89 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati