• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Impressora de etiquetas LabelWriter, Tipo: LW450

N.º do artigo: 085505 LW450
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo LW450
Alimentação de energia A energia elétrica
Designação do fabricante Dymo LabelWriter 450
Tipo de produto Aparelho de rotulagem

Identificação e classificação

Número do artigo 085505 LW450
EAN/GTIN 3501170838778
Número do fabricante S0838770
Fabricante/responsável NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrição

Versão:

Dispositivo de mesa fácil de usar para a criação rápida (51 etiquetas por minutos) e descomplicada de etiquetas para endereço, envio, pastas, identificação, CD / DVD e muitas outras. Impressão térmica direta extremamente nítida. Resolução 600×300 dpi.
  • Para etiquetas com uma largura máxima de 53 mm.
  • Compatível com PC e Mac, interface USB, a impressão de etiquetas de endereço é possível diretamente a partir de programas do Office.
  • Impressão e criação de todos os códigos de barras e QR correntes, carateres especiais e ficheiros de imagem com resolução de 300 dpi.

Material fornecido:

Com fonte de alimentação, cabo USB, CD de software, etiquetas de rolo de iniciação 28×89 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados