• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Etikettskrivare LabelWriter LW450

Article no.: 085505 LW450

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ LW450
Energiförsörjning Nätdriven
tillverkarens beteckning Dymo LabelWriter 450
Produktslag Märkmaskin

Identification & Classification

Artikkelkode 085505 LW450
EAN / GTIN 3501170838778
Manufacturer number S0838770
Manufacturer/responsible person NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Beskrivelse

Utförande:

Lättmanövrerad bordsapparat för snabb (51 etiketter per minut) och okomplicerad framställning av adress-, leverans-, pärm-, namn-, CD / DVD- och många andra etiketter. Knivskarp termo-direktutskrift. Upplösning 600 × 300 dpi.
  • För etiketter med bredd upp till 53 mm.
  • Kompatibel med PC och Mac, USB-gränssnitt, adressetikettutskrift kan göras direkt pråm Office-program.
  • Utskrift och utarbetande av alla vanliga streck- och QR-koder, specialtecken och bildfiler med 300 dpi upplösning.

Leveransinnehåll:

Med nätdel, USB-kabel, CD med programvara och startrulle med etiketter 28×89 mm.