• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Imprimante d’étiquettes LabelWriter, Type: LW450

Réf.: 085505 LW450
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dymo LabelWriter 450
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Interface USB
Largeur de ruban possible 53 mm
Exécution découpe-ruban mode automatique
Résolution 300; 600
Type de produit etiqueteuses électroniques

Identification et classification

Référence article 085505 LW450
EAN / GTIN 3501170838778
Réf. fabricant S0838770
Fabricant/personne responsable NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Description

Exécution:

Appareil de table simple d’emploi pour l’impression rapide (51 étiquettes par minute) et aisée d’étiquettes d’adresse, d’expédition, de dossiers, nominatives, de CD/DVD, etc. Thermo-impression directe très nette. Résolution 600×300 ppp.
  • Pour étiquettes d’une largeur maximale de 53 mm.
  • Compatibles PC et Mac, port USB, possibilité d’impression d’étiquettes d’adresses directement depuis des programmes Office.
  • Impression et création de tous les codes à barres et QR codes courants, caractères spéciaux et fichiers de données à une résolution de 300 ppp.

Livraison:

Avec bloc d’alimentation, câble USB, logiciel sur CD, rouleau d’étiquettes de démarrage 28×89 mm.