• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Tlačiareň na etikety LabelWriter, Typ: LW450

Č. pol.: 085505 LW450
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ LW450
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Označenie výrobcu Dymo LabelWriter 450
Druh produktu Popisovací prístroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 085505 LW450
EAN/GTIN 3501170838778
Číslo výrobcu S0838770
Výrobca/zodpovedná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Popis

Prevedenie:

Ľahko použiteľný stolový stroj na rýchle (51 štítkov za minútu) a jednoduché vytváranie adresných, prepravných, priečinkových, menných, CD/DVD a mnohých ďalších štítkov. Priama termálna tlač ostrá ako britva. Rozlíšenie 600×300 dpi.
  • Pre štítky do šírky max. 53 mm.
  • Kompatibilné s PC a Mac, USB rozhranie, tlač štítkov s adresami možná priamo z programov balíka Office.
  • Tlač a vytvorenie všetkých bežných čiarových a QR kódov, špeciálnych znakov a obrazových súborov s rozlíšením 300 dpi.

Rozsah dodávky:

So sieťovou časťou, USB káblom, softvérovým CD, štartovacím kotúčom etikiet 28×89 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka