• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Tiskárna etiket LabelWriter, Typ: LW450

Artiklové číslo: 085505 LW450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LabelWriter
Označení výrobce Dymo LabelWriter 450
Zásobování energií Síťový provoz
Rozhraní USB
Možná šířka písma 53 mm
Druh produktu Popisovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085505 LW450
EAN / GTIN 3501170838778
Číslo výrobce S0838770
Výrobce/odpovědná osoba NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland, www.newellbrands.com

Popis

Provedení:

Stolní přístroj s jednoduchou obsluhou pro rychlé (51 etiket za minutu) a nekomplikované zhotovování adres, etiket pro expedici, pořadačů, jmenovek, etiket na CD/DVD a mnoho dalších. Velmi ostrý přímý tepelný tisk. Rozlišení 600×300 dpi.
  • Pro etikety do max. šířky 53 mm.
  • Kompatibilní s PC a Mac, USB rozhraním, tisk adres možný přímo z programů Office.
  • Tisk a zhotovování všech běžných čárových kódů a QR kódů, speciálních znaků a obrazových souborů s rozlišením 300 dpi.

Rozsah dodávky:

Se síťovým napáječem, USB kabelem, CD se softwarem, jednou rolí etiket 28×89 mm.