Aspirazione fumi di saldatura Easy Arm 2, Numero di filtri/bracci: 2

Codice art.: 082304 2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Numero di filtri/bracci Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume di aspirazione per braccio 110 m2/h
Lunghezza complessiva 490 mm
Larghezza complessiva 255 mm
Altezza complessiva 470 mm
Peso 15 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Frequenza di rete 50 Hz - 60 Hz
Tensione di rete 100 V - 240 V
Potenza assorbita 80 W
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Tipo di prodotto Dispositivo di aspirazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082304 2
copia
EAN / GTIN 4003008095333
copia
Codice del produttore 0CA10-002
copia
Produttore ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descrizione

Esecuzione:

Elevata potenza di aspirazione, ottime capacità di filtrazione e funzionamento silenzioso. Filtraggio dell’aria di processo mediante 3 livelli:
  • Prefiltro per polveri e particelle grossolane.
  • Filtro combinato per microparticelle.
  • Filtro al carbone attivo per gas nocivi.

Il montaggio del sistema viene realizzato con un apposito supporto da tavolo. Per accessori come bracci e ugelli di aspirazione vedi lo shop online al n. art. 082306082313.
A seconda delle esigenze individuali, la potenza di aspirazione può essere regolata direttamente sul sistema, premendo uno specifico pulsante per ogni braccio di aspirazione.
Indicatore ottico e acustico per la sostituzione dei filtri. Filtri della stessa struttura per EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interfaccia per il collegamento di stazioni di saldatura i-CON.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript