Odsesavanje spajkalnega dima Easy Arm 2, Število filtrov/rok: 2

Št. art.: 082304 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število filtrov/rok Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 80 W
Omrežna frekvenca 50 Hz; 60 Hz
Serija EASY ARM
Oznaka proizvajalca Easy Arm 2
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Napajanje omrežno napajanje
Sesalni volumen 110 m3/h
Vrsta izdelka odsesavanje
Celotna dolžina 490 mm
Skupna širina 255 mm
Celotna višina 470 mm
Skupna masa 15 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 082304 2
EAN/GTIN 4003008095333
Številka proizvajalca 0CA10-002
Proizvajalec/odgovorna oseba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Opis

Izvedba:

Visoka zmogljivost sesanja – učinkovito filtriranje – tiho delovanje. Filtriranje procesnega zraka v 3 stopnjah:
  • Predfilter za prah in večje trde delce.
  • Kombinirani filter za mikrodelce.
  • Filter z aktivnim ogljem veže škodljive pline.

Montaža sistemov se izvede s primernim namiznim držalom. Pribor, kot so roke in šobe za odsesavanje, najdete v spletni trgovini pod art. 082306082313.
Moč odsesavanja se na sistemu s pritiskom gumba nastavi individualno za vsako roko za odsesavanje.
Vizualni in zvočni prikaz menjave filtra. Enak filter za EASY ARM 1 in EASY ARM 2. Vmesnik za priključitev spajkalnih postaj i-CON.