Soldeerrookafzuiging Easy Arm 2 2

Artikelnummer: 082304 2
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Afzuigvolume per arm 110 m2/h
Totale lengte 490 mm
Totale breedte 255 mm
Totale hoogte 470 mm
Gewicht 15 kg
Netfrequentie 50 Hz - 60 Hz
Netspanning 100 V - 240 V
Wattage 80 W
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Afzuiginrichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082304 2
EAN/GTIN 4003008095333
Nummer fabrikant 0CA10-002

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge afzuigcapaciteit − Efficiënte filtercapaciteit − Stille werking. Filter van de proceslucht door 3 niveaus:
  • Voorfilter voor stof en grotere deeltjes.
  • Combifilter voor microdeeltjes.
  • Actieve-koolstoffilter bindt schadelijke gassen.

Visuele en akoestische indicator voor filterwissel. Filters met identieke bouw voor EASY ARM 1 en EASY ARM 2. Interface voor het aansluiten van i-CON-soldeerstations.
Montage van het systeem gebeurt met geschikte tafelhouder. Accessoires zoals afzuigarmen en -mondstukken vindt u in de onlineshop onder nr. 082306082313.
De afzuigcapaciteit wordt op het systeem met een druk op de knop voor elke afzuigarm individueel ingesteld.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen