Aspiración de humo de soldadura Easy Arm 2, Número de filtros/brazos: 2

Número de artículo: 082304 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de filtros/brazos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 80 W
Frecuencia de red 50 Hz; 60 Hz
Serie EASY ARM
Denominación del fabricante Easy Arm 2
Zona de protección ESD (EPA) sí
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Volumen de succión 110 m3/h
Tipo de producto Aspiración
Longitud total 490 mm
Anchura total 255 mm
Altura total 470 mm
Peso total 15 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Número del fabricante 0CA10-002
Fabricante/responsable ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descripción

Ejecución:

Alta capacidad de aspiración − Rendimiento de filtración eficiente − Funcionamiento silencioso. Filtración del aire del proceso a través de 3 etapas:
  • Filtro previo para polvos y partículas grandes.
  • Filtro combinado para micropartículas.
  • Filtro de carbón activo que absorbe gases nocivos.

El montaje del sistema se realiza con un soporte de mesa adecuado. Encontrará accesorios como brazos y boquillas de aspiración en la tienda en línea, en los n.º 082306 − 082313.
La potencia de aspiración se ajusta en el sistema individualmente para cada brazo de aspiración, pulsando un botón.
Indicador visual y acústico para cambiar el filtro. Filtro idéntico para EASY ARM 1 e EASY ARM 2. Interfaz para conectar estaciones de soldadura i-CON.