Ugello di aspirazione Plus, Modello: 1

Codice art.: 082313 1
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Absaugdüse Plus, Typ: 1
Colore trasparente
Diametro interno dell’ugello 85 mm
Larghezza uscita ugello 85 mm
Altezza ugello uscita 230
Tipo di prodotto Ugello
Con tubo
Attacco inserimento
Forma di uscita ugello esecuzione rettangolare
Per air; particles
Materiale plastica
Lunghezza complessiva 230 mm
Passaggio interno del lubrorefrigerante no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082313 1
EAN / GTIN 4003008095241
Codice del produttore 0CA10-5004
Produttore/persona responsabile ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descrizione

Esecuzione:

Ugello di aspirazione Plus 230 × 85 mm trasparente per apparecchio filtrante EASY ARM 1 (n. art. 082303 Dim. 1) e EASY ARM 2 (n. art. 082304 Dim. 2).

Nota:

In abbinamento al braccio di aspirazione Omniflex è necessario il giunto per ugelli Omniflex (0CA10-9006).