Odsávání kouře při pájení Easy Arm 2, Počet filtrů / ramen: 2

Artiklové číslo: 082304 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet filtrů / ramen Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 80 W
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Řada EASY ARM
Označení výrobce Easy Arm 2
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Zásobování energií Síťový provoz
Objem odsávání 110 m3/h
Druh produktu Odsávání
Celková délka 490 mm
Šířka celkem 255 mm
Výška celková 470 mm
Hmotnost celkem 15 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082304 2
EAN / GTIN 4003008095333
Číslo výrobce 0CA10-002
Výrobce/odpovědná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Provedení:

Vysoký výkon odsávání − účinný filtr − tichý provoz. Procesní vzduchový filtr se 3 stupni:
  • Předfiltr na prach a větší částice.
  • Kombinovaný filtr na mikročástice.
  • Filtr s aktivním uhlím váže škodlivé plyny.

Montáž systému se provádí prostřednictvím vhodného držáku ke stolu. Příslušenství, jako jsou odsávací ramena a trysky, najdete v internetovém obchodě pod č. 082306 − 082313.
Výkon odsávání se nastavuje jednotlivě pro každé odsávací rameno stisknutím tlačítka.
Vizuální a zvukový indikátor výměny filtru. Stejný filtr pro EASY ARM 1 a EASY ARM 2. Rozhraní pro připojení pájecích stanic i-CON.