Odsávanie dymu pri spájkovaní Easy Arm 2, Počet filtrov / ramien: 2

Č. pol.: 082304 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet filtrov / ramien Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem odsávania na rameno 110 m2/h
Celková dĺžka 490 mm
Celková šírka 255 mm
Celková výška 470 mm
Hmotnosť 15 kg
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Sieťová frekvencia 50 Hz - 60 Hz
Sieťové napätie 100 V - 240 V
Príkon 80 W
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Druh produktu Odsávacie zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 082304 2
EAN/GTIN 4003008095333
Číslo výrobcu 0CA10-002
Výrobca/zodpovedná osoba ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Popis

Prevedenie:

Vysoký sací výkon − Efektívny výkon filtra − Tichá prevádzka. Filtruje procesný vzduch cez 3 stupne:
  • Predfilter na prach a väčšie častice.
  • Kombinovaný filter na mikročastice.
  • Filter s aktívnym uhlím viaže škodlivé plyny.

Systém sa inštaluje pomocou vhodného stolového držiaka. Príslušenstvo ako odsávacie ramená a dýzy nájdete v internetovom obchode pod číslom 082306082313.
Výkon odsávania sa nastavuje individuálne pre každé odsávacie rameno stlačením tlačidla na systéme.
Optický a akustický indikátor výmeny filtra. Identické filtre pre EASY ARM 1 a EASY ARM 2. Rozhranie na pripojenie spájkovacích staníc typu i-CON.