Aparelho de limpeza por ultrassons Elmasonic Easy, Tipo: 6

N.º do artigo: 082003 6
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Consumo energético 150 W
Tensão nominal 220 V; 240 V
Série Elmasonic Easy
Designação do fabricante Elmasonic Easy 6L
Alimentação de energia a energia elétrica
Potência de aquecimento 400 W
Comprimento do cesto de encaixe 255 mm
Largura do cesto de encaixe 105 mm
Comprimento do tanque de depuração 280 mm
Largura do tanque de depuração 130 mm
Altura do tanque de depuração 145 mm
Conteúdo nominal 4,3 l
Comprimento L 370 mm
Largura 225 mm
Altura 280 mm
Material da caixa aço inoxidável
Capacidade volumétrica 5,9 l
Tipo de produto aparelho de limpeza por ultrassons
Peso 5,1 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 082003 6
EAN/GTIN 4250004100688
Fabricante/responsável Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrição

Versão:

Para remover óleos, massas lubrificantes, agentes de retificação e polimento, resíduos de tinta, fundentes, camadas de óxido, carbonizações, crostas de óxido de ferro de praticamente todas as superfícies, mesmo em zonas de difícil acesso, protegendo ao máximo o material a limpar. Usar produtos de limpeza potentes especiais em função da sujidade e do ingrediente. A peça a limpar tem de estar completamente envolvida pelo líquido de limpeza.
Potentes e orientados para principiantes - assim são os aparelhos de limpeza por ultrassons da série Elmasonic Easy.
  • 2 modos de ultrassons.
  • Temperatura ajustável em passos de 5°.
  • Interruptor seletor eletrónico e indicação LED de todos os estados operacionais.
  • Feedback acústico e visual do estado operacional.
  • Bandeja de aço inoxidável estirado.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de ⌀ < 12 mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Material fornecido:

Sem cesta.

Nota:

Os produtos de limpeza por ultrassons e os inibidores de corrosão podem ser encontrados no n.º 088015 – n.º 088019.
Para o cesto de encaixe adequado, ver n.º 082101.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a