• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Lampada tascabile a LED con batterie, Colore: BLUETIDE

Codice art.: 081534 BLUETIDE
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP X4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP X4
Colore corpo BLUETIDE
Corrente di illuminazione 200 lm
Durata 4,5 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Dimensioni internazionali LR3
Lunghezza complessiva 143 mm
⌀ Testa 35 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081534 BLUETIDE
EAN / GTIN 4045197607621
Codice del produttore 081534 BLUETIDE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile a LED di lunga durata e robusta in alluminio anodizzato. Nuovissima tecnologia a LED con straordinaria potenza luminosa e durata quasi infinita (circa 100.000 ore).
Lampada tascabile a LED in diversi colori.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati