• Ingen pris tilgjengelig

LED-ficklampa med batterier BLUETIDE HOLEX

Article no.: 081534 BLUETIDE

Select article variation and quantity

Färg Price per st. (incl. VAT)

Availability

  • IP-skyddsklass: IP X4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP X4
färg hus BLUETIDE
ljusflöde 200 lm
brinntid 4,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 3
Internationellt utförande LR3
totallängd 143 mm
Huvud-⌀ 35 mm
Produktslag Ficklampa

Identification & Classification

Artikkelkode 081534 BLUETIDE
EAN / GTIN 4045197607621
Manufacturer number 081534 BLUETIDE
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Utförande:

Slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt och nästan obegränsad livslängd (ca 100 000  timmar).
  • LED-ficklampa i diverse färger.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.