• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Led-zaklamp met batterijen, Kleur: BLUETIDE

Artikelnummer: 081534 BLUETIDE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP X4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP X4
Kleur behuizing BLUETIDE
Lichtstroom 200 lm
Brandduur 4,5 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Internationaal type LR3
Totale lengte 143 mm
Kop-⌀ 35 mm
Producttype Taschenlampe

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081534 BLUETIDE
EAN/GTIN 4045197607621
Nummer fabrikant 081534 BLUETIDE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame en robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. Nieuwste led-technologie met uitstekende lichtopbrengst en nagenoeg onbeperkte levensduur (ca. 100.000 uur).
Led-zaklamp in diverse kleuren.

Functie:

IPX4: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, maar geen bescherming tegen vreemde deeltjes of aanraking.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan