• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Linterna LED con pilas, Color: BLUETIDE

Número de artículo: 081534 BLUETIDE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
1 piezas en stock 1 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP X4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP X4
Color carcasa BLUETIDE
Corriente de alumbrado 200 lm
Duración ilumin. 4.5 h
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
Tamaño constructivo internacional LR3
Longitud total 143 mm
⌀ del cabezal 35 mm
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081534 BLUETIDE
EAN / GTIN 4045197607621
Número del fabricante 081534 BLUETIDE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, duradera y resistente. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente y vida útil casi ilimitada (aprox. unas 100 000 horas).
Linterna LED en diversos colores.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Descargas y documentos

Productos adecuados