• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

LED džepna lampa s baterijama, boja: BLUETIDE

Artikl br.: 081534 BLUETIDE

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP X4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP X4
Boja kućište BLUETIDE
Jakost svijetlosti 200 lm
Trajanje osvjetljenja 4,5 h
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Međunarodna građevinska veličina LR3
Ukupna duljina 143 mm
⌀ glave 35 mm
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081534 BLUETIDE
EAN / GTIN 4045197607621
Broj proizvođača 081534 BLUETIDE
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Dugotrajna i robusna LED džepna svjetiljka od eloksiranog aluminija. Najnovija LED-tehnologija s izvanrednom jačinom osvjetljenja i gotovo neograničenim vijekom trajanja (otprilike 100 000 sati).
LED-džepna svjetiljka različitih boja.

Funkcija:

IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.