{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Stupeň ochrany krytom IP | IP X4 | |
| Farba puzdra | BLUETIDE | |
| Svetelný tok | 200 lm | |
| Trvanie osvetlenia | 4,5 h | |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
| Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
| Medzinárodná konštrukčná veľkosť | LR3 | |
| Celková dĺžka | 143 mm | |
| ⌀ hlavy | 35 mm | |
| Druh produktu | Vrecková lampa |
| Číslo položky | 081534 BLUETIDE | |
| EAN/GTIN | 4045197607621 | |
| Číslo výrobcu | 081534 BLUETIDE | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |