LED kišeninis prožektorius su baterija, Tipas: P7R

Prekės Nr.: 081398 P7R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
IP apsaugos klasė IP68
Šviesos galvutės skersmuo 35 mm
Šviesos srautas min. ϕ 25 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 1 200 lm
Šviesos trukmė min. 2,5 h
Šviesos trukmė maks. 80 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 159 mm
Medžiaga aliuminis
Bendras svoris 197 g
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas taip
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081398 P7R
EAN / GTIN 4058205037372
Gamintojas / atsakingas asmuo Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Germany, www.ledlenser.com

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.
Intuityvus valdymas sukamuoju jungikliu.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi, kilpa nešiojimui ant rankos.