LED kapesní svítilna s akumulátorem, Typ: P7R

Artiklové číslo: 081398 P7R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP68
Průměr hlavy svítidla 35 mm
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 3
Světelný tok min. ϕ 25 lm
Světelný tok max. ϕ 2 000 lm
Doba svícení min. 2,5 h
Doba svícení max. 80 h
Označení výrobce P7R
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva červená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 159 mm
Materiál hliník
Hmotnost celkem 197 g
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelné zaostření ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081398 P7R
EAN / GTIN 4058205037372
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Ledlenser patří k předním technologiím v oblasti LED kapesních svítilen. V hliníkových pláštích, chráněných proti stříkající vodě, jsou všechny kontakty pozlacené, kvalitní čočky koncentrují světlo homogenním způsobem beze ztrát. Všechny lampy mají hlavu svítilny se zaostřováním.
Intuitivní ovládání pomocí otočného spínače.

Funkce:

IP68: Je dána ochrana proti trvalému ponoření do vody (vodotěsné) a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru a poutka na ruku.