LED-džepna lampa Akumulator, Tip: P7R

Artikl br.: 081398 P7R
Novi proizvod
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
329 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 68

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 68
Jakost svijetlosti 1.200 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 450 lm
Jakost svijetlosti stupanj 3 25 lm
Pojačanje svjetlosnog toka 2.000 lm
Trajanje osvjetljenja 2,5 h
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 5,5 h
Trajanje osvjetljenja stuba 3 80 h
Trajanje pojačanog svjetla 10 s
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Ukupna duljina 159 mm
⌀ glave 35 mm
Težina 197 g
Vrsta proizvoda Džepna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081398 P7R
Proizvođač/odgovorna osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Izvedba:

LED Lenser ubraja se u lidere na području tehnologije kad se radi o LED-džepnim svjetiljkama. U aluminijskim kućištima otpornima na prskanje vode svi su kontakti pozlaćeni, visoko učinkovite leće povezuju svjetlost homogeno i bez gubitaka. Sve su svjetiljke opremljene glavom koja se može fokusirati.
Intuitivno upravljanje putem okretnog prekidača.

Opseg isporuke:

Uključujući akumulator, traku za nošenje oko ruke.