Lampes de poche à LED avec batterie, Type: P7R

Réf.: 081398 P7R
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,03 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP68
Diamètre de tête de la lampe 35 mm
Flux lumineux min. ϕ 25 lm
Flux lumineux max. ϕ 1 200 lm
Durée d’éclairage min. 2,5 h
Durée d’éclairage max. 80 h
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe de poche
Longueur totale L 159 mm
Matériau aluminium
Poids total 197 g
Luminosité réglable oui
Mise au point réglable oui
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081398 P7R
EAN / GTIN 4058205037372
Fabricant/personne responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Description

Exécution:

Ledlenser compte parmi les chefs de file dans le domaine des lampes de poche à LED. Dans les boîtiers en aluminium étanches aux projections d'eau, tous les contacts sont dorés, des lentilles de haute qualité concentrent la lumière de manière homogène et avec peu de pertes. Toutes les lampes sont équipées d’une tête focalisable.
Commande intuitive par bouton rotatif.

Fonctionnement:

IP68: Protection contre l'immersion prolongée (étanchéité à l'eau) et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec batterie, dragonne.