Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Lampada da lavoro a batterie con LED, Modello: 16

Codice art.: 081254 16

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081254 16
EAN / GTIN 5708997354568
Codice del produttore 03.5456
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluso cavo di carica USB e alimentatore di corrente.