{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Zona ATEX | Nessuna | |
| Corrente di illuminazione | 150 lm - 1.500 lm | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
| Valore CRI | 80 | |
| Temperatura cromatica | 6.000 K | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Capacità batteria | 5,4 Ah | |
| Tensione batteria | 3,7 V | |
| Lunghezza complessiva | 163 mm | |
| Larghezza complessiva | 63 mm | |
| Altezza complessiva | 163 mm | |
| Peso | 710 g | |
| Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
| Codice articolo | 081254 17 | |
| Codice del produttore | 03.5439 | |
| Produttore/persona responsabile | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |